エンゲルヒートカッター

エンゲルヒートカッター - MSGMエンゲルヒートカッター - MSGMエンゲルヒートカッター - MSGM

繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。
高出力でスムーズに切断できます。
切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。
on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。
漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)

用途ロープ・漁網などの切断質量(kg)約1電圧(V)AC100~110消費電力(W)70刃渡り(mm)21内容量1台
注意
※使用中刃部は非常に高温になりますので火傷などにご注意下さい。
※スイッチ部を固定しての長時間使用は故障の原因になります。
※目安20分以上連続使用する場合は、断続的にスイッチをoffにして下さい。
※継続使用されますと刃部に繊維の溶着カスなどがたまり熱伝導が悪くなることがございます、定期的にヤスリなどで除去してご使用下さい。
※使用後は刃部・本体が熱をもっておりますので、一定の冷却時間をおいてからおしまい下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64383918HSG-0-
オープン63,980
63,980
70,378(税込)
当日出荷
65888579HSG-0【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン63,980
51,980
アウトレット
57,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする