曜日別特売

先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D

先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D - Laserliner(レーザーライナー)

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡
IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載

付属品マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵)寸法(mm)115×190×115質量(g)485電源内蔵リチウムイオン電池ケーブル長(m)1照度(Lx)20000(最大)ディスプレイ3.5インチ、TFTカラーディスプレイ解像度ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル視界85°フォーマット形式JPG、BMP、MP4充電時間(時間)4LED7段階輝度調整可能デジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離2.5~10cm稼働時間(時間)3.5容量(GB)最大:8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64389685082270A
270,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする