HIF3BA-PDシリーズ

HIF3BA-PDシリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
(1件のレビュー)

MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)

幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390525HIF3BA-16PD-2.54R-MC(63)
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
64390534HIF3BA-20PD-2.54R-MC(63)
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
64390543HIF3BA-50PD-2.54R-MC(63)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
64390559HIF3BD-10PD-2.54R-MC(63)
オープン
699
769(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64390543
2021-05-24
用途: 検査機製作時
製造業

メーカーが欠品をしていたため、購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする