曜日別特売

カラーテントロープΦ5mm×10m

カラーテントロープΦ5mm×10m - CAPTAIN STAGカラーテントロープΦ5mm×10m - CAPTAIN STAGカラーテントロープΦ5mm×10m - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)

必要な長さにカットして使用できるロープ。

材質ポリプロピレン寸法(Φmm×m)5×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64390586UA-4539グリーン
950
759
835(税込)
当日出荷
64390604UA-4540オレンジ
950
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64390604
2025-02-13
用途: タープ用
その他業種

3.5mmロープがついたタープを購入。
ロープが細いため、5mmにつけかえるために購入。
非常に良い。

対象商品 : 64390586
2023-08-18
用途: ビーチパラソル固定
金融・保険業

5mmは適当な太さで良い。ビーチパラソルが風で飛ばされないように、地面にペグを打ち込み、このロープで引っ張って固定します。

対象商品 : 64390604
2023-07-12
用途: テントどめ
建設業・工事業

ロープを置き忘れモノタロさんでちょうどいいロープがあり購入しました。

対象商品 : 64390586
2022-09-13
用途: 洗濯干し
サービス業

屋上で洗濯を干すためにロープを張り巡らせました.結紮もしやすく緩まず,しかも延びません.使いやすいです.

対象商品 : 64390604
2021-05-29
用途: テント用
自動車・二輪車・自転車関連業

目立つ色の方が視認性が高く引っかかることがありません。太さもよく自在金具にがっちりかかります。個人的には20m仕様ががあれば理想的です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする