千吉
貫通柄コンクリート針
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
線引き・糸張りに最適です。
タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
玄能で叩ける貫通柄です。
用途
コンクリート用。
材質
針:炭素工具鋼、柄:木柄
全長(mm)
約175
柄長さ(mm)
60
針長(mm)
約85
太さ(mm)
【針】(先端)約1.3・(根元)約4.0
内容量
1本
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。
※子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。
※変形や破損の原因となりますので、コジたりテコとして使用しないで下さい。
※金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。
※材料を手に持っての作業はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64387935
NO.18
オープン
¥
699
値下げ
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください