曜日別特売

インパクトソケットセット

インパクトソケットセット - SK11

エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。
パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。
新型ソケットホルダーを採用しました。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
六角ボルト(ミリ)に対応します。

用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。仕様ソケットホルダー付付属品ソケットホルダー付セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄寸法(mm)90×295×40質量(g)1120差込角(mm)12.7(1/2インチ)仕上黒仕上クリップの色内容量1セット(9個)
注意
※作業中は安全のため保護メガネ、耳栓、安全帽、防じんマスク、安全靴をご使用ください。ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※使用前及び使用中に亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。ソケットはボルト・ネジに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んで使用してください。
※インパクトレンチを回転させながらナットにあてがわないでください。回転中のソケットに手を触れないでください。
※ソケットを装着した状態で空回しはしないでください。
※作業中にソケットが正しく取り付いていることを確認してください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64388224SHS409P
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする