千吉
ジスクペーパー
石材・コンクリート・木材・金属などの研削・研磨に最適です。
石材から鉄、木材に幅広く使用可です。
電気グラインダーでご使用ください。
用途
コンクリート・鉄・木材などの研磨作業。
材質
バルカンファイバー 熱硬化性樹脂 シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
内容量
1セット(10枚)
注意
※保護メガネを着用し、肌を出さない服装で作業をして下さい。
※使用時には必ず専用パッドをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64388574
4型
16
100
16
コンクリート・鉄・木材
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64388583
4型
40
100
16
コンクリート・鉄・木材
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64388599
4型
60
100
16
コンクリート・鉄・木材
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64388608
4型
120
100
16
コンクリート・鉄・木材
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください