千吉
PC柄雑草抜き
細かい所の除草作業に最適です。
除草作業用です。
雑草を押して取ります。
汚れがつきにくく、錆に強いハードクローム仕上げです。
用途
雑草抜き。
材質
柄部:プラスチック
刃形
ハードクロームメッキ処理
材質(刃)
刃物鋼
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64389265
SGJ-1
オープン
¥
458
¥
504
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください