千吉
長柄レーキ
集草・整地が楽々できます。
整地・集草作業用です。
R型爪採用で作業効率アップします。
ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。
用途
レーキ。
材質
頭部:刃物鋼 柄部:木
柄長さ(mm)
約1350
爪数
12
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64389299
1350MM
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください