軽.小型貨物用ベルト荷締機

軽.小型貨物用ベルト荷締機 - 千吉

初めてでも簡単に積荷を強力に固定し、荷崩れを防止します。
プロ仕様のラチェット式で素早く確実に作業が出来ます。
ソフトなシボリ縫製で積荷や車体にやさしい設計です。

用途軽・小型トラックでの積荷の固定。材質ベルト:ポリエステル内容量1個
注意
※ベルトが鋭角部に接触する箇所には適当な「当てもの」「パット」を当ててください。
※ラチェットバックルの巻き取り軸にベルトを巻き取りすぎないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392695FOH-300Lシボリ縫製(アイ・ワッカ)350.73001600
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする