曜日別特売

アルミミニクリッパー

アルミミニクリッパー - E-Value

軽量のアルミハンドルです。
安全コードを取り付けられる穴が付いています。

用途軟線・硬線の切断。材質ハンドル:アルミ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.5材質(刃)工具鋼(SK-5)内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物の切断は、絶対にしないで下さい。
※作業時は、切断材料が飛散したり、切り口でケガをする恐れがありますので保護メガネ、保護手袋等を必ず着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393325EMK-200A1.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする