SK11
ワイヤーロープカッター
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(24)
ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。
刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
用途
ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。
全長(mm)
165
刃部硬度
HRC58~62
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.5
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm)
ワイヤーロープ:4
切断能力(Φmm) ステンレス
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64393359
SWC-165B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください