ナットスプリッターセット

ナットスプリッターセット - SK11
(1件のレビュー)

回せなくなったナットを割る専用工具です。
破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。

用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643939372PCS
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64393937
2025-01-24
用途: 狭い箇所のナットカット

現場作業で狭い場所に便利だと思い購入しました。
インパクタと併用すれば力もいらないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
1が参考にしています
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする