曜日別特売

ニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入)

ニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入) - 日本製紙クレシアニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入) - 日本製紙クレシアニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入) - 日本製紙クレシアニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入) - 日本製紙クレシアニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入) - 日本製紙クレシアニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入) - 日本製紙クレシアニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入) - 日本製紙クレシアニトリル手袋 プロテクガード ロイヤルブルー ニトリルグローブ(250枚入) - 日本製紙クレシア
左右区別左右兼用材質ニトリルゴム(NBR)全長(cm)23.0入数(枚)250ロイヤルブルー仕様一般医療機器クラス1、非天然ゴム製医療用検査検診用グローブ厚さ(mm)0.08医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10236300001粉有無粉無エンボス加工指先エンボス医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(250枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
入数(枚)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6439109469315XS0.0823.02507.47.6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6439110369325S0.0823.02507.88.6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6439111969335M0.0823.02508.39.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6439112869345L0.0823.02508.410.7
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする