ブーツカバーST 20枚入

ブーツカバーST 20枚入 - アイテックスブーツカバーST 20枚入 - アイテックス
仕様ひも付材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)水色高さ(mm)495タイプブーツ型適合サイズ(cm)22~29滑り止め効果あり内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64391137ABC-ST-1
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする