曜日別特売

ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト

ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト - SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト - SHOWA(ショーワグローブ)

厚みがあり、機械加工・整備などのハードな作業でもお使い頂けます。
指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。

用途
食品加工業。
弱電機械工業。
ホワイト材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.1全長(cm)24粉有無粉なし規格食品衛生法適合入数(枚)100左右区別左右兼用食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64391146NO884-SS177.7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
64391155NO884-MM198.2
オープン
取扱い終了
代替品有
64391164NO884-LL218.3
オープン
取扱い終了
代替品有
64391173NO884-LLLL22.58.6
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64391155NO884-M73801648884NO884-M ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801648ニトリスト・ホワイト100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
64391164NO884-L73801657884NO884-L ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801657ニトリスト・ホワイト100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
64391173NO884-LL73801666884NO884-LL ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801666ニトリスト・ホワイト100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする