NO884-LL ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 64391173

 

NO884-LL ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 64391173
NO884-LL ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 64391173
NO884-LL ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 64391173
NO884-LL ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 64391173
NO884-LL ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 64391173
NO884-LL ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 64391173
NO884-LL ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 64391173
NO884-LL ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト SHOWA(ショーワグローブ) 64391173

ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64391173
品番
NO884-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

厚みがあり、機械加工・整備などのハードな作業でもお使い頂けます。
指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。

用途
食品加工業。
弱電機械工業。
サイズ
LL
手のひらまわり(cm)
22.5
中指長(cm)
8.6
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.1
ホワイト
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64391173NO884-LL73801666884NO884-LL ニトリスト・ホワイト100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801666ニトリスト・ホワイト100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする