直管

直管 - オスラム直管 - オスラム
(3件のレビュー)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。

用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
全長(mm)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64397227UVC T8 15W G13(GL15)15W形4364361515
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64397236UVC T8 30W G13(GL30)30W形8938933030
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 既存設備に使用
旭トラストフーズ株式会社

この度定期交換の為、初めて3本購入しましたが、1本だけが点灯しなかった。
誠に残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 64397227
2024-05-21
用途: 殺菌灯
医療・福祉・介護関連業

普通、安い、切れることも通常の物と同じ
安いから沢山変える

対象商品 : 64397227
2022-10-22
用途: 滅菌ランプ交換

交換のために購入、納期も2日で到着大変助かりました。
以前より入手しやすくなったのでありがたいです。
1日2時間程度使う感じですが数年持ちます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする