マルチソーペーパーホルダー

マルチソーペーパーホルダー - SK11マルチソーペーパーホルダー - SK11

マルチソーに取付けて研磨作業ができます。
研磨ペーパーはマジック式で取替簡単です。

用途狭所の磨き・研磨作業。仕様60、120、240各3枚入り材質樹脂寸法(mm)180×15×17質量(g)17内容量1個
注意
※雨中での使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64421894SMP-01
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
64421903SMP-02
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする