サンピース
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途
コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.85
高さH(mm)
ダイヤ:6
適合材
コンクリート
主な適合機械
エンジンカッター
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径H(Φmm)
外径(Φmm)
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64440505
SXD-230N
22
230
7900
¥
37,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64440514
SXD-250NX22.0
22
250
6600
¥
42,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440523
SXD-250NX25.4
25.4
250
6600
¥
42,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440539
SXD-250NX30.5
30.5
250
6600
¥
42,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440548
SXD-305NX20.0
20
305
6300
¥
47,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440557
SXD-305NX22.0
22
305
6300
¥
47,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440566
SXD-305NX25.4
25.4
305
6300
¥
47,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440575
SXD-305NX30.5
30.5
305
6300
¥
47,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440584
SXD-350NX20.0
20
350
5400
¥
57,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440593
SXD-350NX22.0
22
350
5400
¥
57,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64440609
SXD-350NX30.5
30.5
350
5400
¥
57,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください