サンピース
ダイヤモンドカッター タイル用
欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載!
600角クラスのタイル切断が可能!
用途
磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等
ダイヤ層厚(T)(mm)
1.1
穴径H(Φmm)
20
外径(Φmm)
105
適合材
磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石
主な適合機械
電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)
15
最高回転速度(min
-1
)
14500
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64440794
NST-105
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください