曜日別特売

切断砥石 赤虎スペシャル

切断砥石 赤虎スペシャル - サンピース切断砥石 赤虎スペシャル - サンピース切断砥石 赤虎スペシャル - サンピース切断砥石 赤虎スペシャル - サンピース切断砥石 赤虎スペシャル - サンピース切断砥石 赤虎スペシャル - サンピース

ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。

用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属粒度30砥材AZ内径(Φmm)25.4内容量1箱(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さT(mm)
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65004958AKT-3053052.872
21,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65004967AKT-3553552.972
31,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
65004976AKT-405405363
34,400
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64441029AKT-3053052.872
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441038AKT-3553552.972
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441047AKT-405405363
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64441029AKT-30565004958AKT-305AKT-305 切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 65004958切断砥石 赤虎スペシャルサンピース1箱(10枚)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64441038AKT-35565004967AKT-355AKT-355 切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 65004967切断砥石 赤虎スペシャルサンピース1箱(10枚)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
64441047AKT-40565004976AKT-405AKT-405 切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 65004976切断砥石 赤虎スペシャルサンピース1箱(10枚)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする