曜日別特売

切断砥石 カラーストーン

切断砥石 カラーストーン - サンピース切断砥石 カラーストーン - サンピース切断砥石 カラーストーン - サンピース切断砥石 カラーストーン - サンピース切断砥石 カラーストーン - サンピース切断砥石 カラーストーン - サンピース

幅広い金属に対応する切断砥石。

用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼砥材SA内径(Φmm)25.4内容量1箱(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
厚さT(mm)
最高使用周速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65004985RCS305363052.872
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
65004994RCS355363552.972
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65005003RCS40530405363
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
64441056RCS305363052.872
1,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441065RCS355363552.972
1,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
64441074RCS40530405363
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64441056RCS30565004985RCS305RCS305 切断砥石 カラーストーン サンピース 65004985切断砥石 カラーストーンサンピース1箱(10枚)
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
64441065RCS35565004994RCS355RCS355 切断砥石 カラーストーン サンピース 65004994切断砥石 カラーストーンサンピース1箱(10枚)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
64441074RCS40565005003RCS405RCS405 切断砥石 カラーストーン サンピース 65005003切断砥石 カラーストーンサンピース1箱(10枚)
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする