曜日別特売

サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工

サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 - サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 - サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 - サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 - サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 - サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 - サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 - サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 - サンピース

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー

用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
刃数
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64441503T-100HiKOKI C4YA2、マキタ4200N、4204N、新ダイワB11N24H:20100
7,700
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
64441528T-125HiKOKI C5YA、CD3605DA、CD18DBL、CD14DBL、マキタ4105KC、5045KB、4105KC、CS540D、LC540D30H:20125
8,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
64441537T-160HiKOKI C6Y1、マキタ5601NA36H:20160
9,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
64441546T-165ミタチSC165N、山真PSS-165PRO、スター電器SC-16540H:22165
9,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
64441519T-110マキタ4200N、4204N、新ダイワB11N26H:20110
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする