ラッシングベルト(両端ワンピース金具付)

ラッシングベルト(両端ワンピース金具付) - サンピースラッシングベルト(両端ワンピース金具付) - サンピースラッシングベルト(両端ワンピース金具付) - サンピースラッシングベルト(両端ワンピース金具付) - サンピースラッシングベルト(両端ワンピース金具付) - サンピースラッシングベルト(両端ワンピース金具付) - サンピース

どんな荷締めも簡単スピーディにできます。
ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。
ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。
ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64443908LB-35Pワンピース(トラックレール)352.0132501300
9,400
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
64443917LB-50Pワンピース(トラックレール)502.0135001300
11,600
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする