LEDパワーライト 三脚一灯式

LEDパワーライト 三脚一灯式 - サンピース

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。
上向き首振り可能。
防雨型スイッチ。

消費電力(W)30定格電圧(V)100電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)2800電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64444267LEN-30SL-3ME-SP
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする