LEN-30SL-3ME-SP LEDパワーライト 三脚一灯式 サンピース 64444267

LEDパワーライト 三脚一灯式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64444267
品番
LEN-30SL-3ME-SP
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。
上向き首振り可能。
防雨型スイッチ。

消費電力(W)
30
定格電圧(V)
100
電線長さ(m)
3(ポッキンプラグ付き)
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式
防水仕様
防雨型
使用場所
屋内・屋外
定格光束(Lm)
2800
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする