SPJR
U溝カッター クラックU
コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
適合材
コンクリート、モルタル
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20
形状
切削:U溝
切削幅(mm)
10
回転速度
最高:15300
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度
外径(Φmm)
内径(Φmm)
切削幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64444434
HU-100-2
最高:15300
100
20
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください