曜日別特売

V溝カッター クラックV

V溝カッター クラックV - SPJRV溝カッター クラックV - SPJRV溝カッター クラックV - SPJR

コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。

適合材コンクリート、モルタル外径(Φmm)100内径(Φmm)20形状切削:UV溝切削幅(mm)10回転速度最高:15300内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度
外径(Φmm)
内径(Φmm)
切削幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64444443HV-100-2最高:153001002010
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする