SPJR
プレス運搬台車
ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
856
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
静か
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64444529
PRCA-150
150
740×460
141
11.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
64444538
PRCA-350
350
946×646
176
17.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る