富士電機
標準入出力モジュール
入力点数
16点
消費電流(mA)
内部(DC24V):40以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)
7
入力形式
AC入力
コモン接続(点)
16×1
外部接続
端子台
入力遅延時間
OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms
状態表示
LED表示
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
標準動作範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64429095
NP1X1610-RI
約170
AC100~120
OFF→ON:80-132V・ON→OFF:0-20V
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64429104
NP1X1611-RI
約180
AC200~240
OFF→ON:160-264V・ON→OFF:0-40V
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください