4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力)

4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力) - 富士電機
質量(g)約190消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給)制御機能1種類(パルス発生モード)占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード)制御軸数4軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64429174NP1F-HD4
168,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする