通信モジュール

通信モジュール - 富士電機
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
取付方式
消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64429183NR1TX-1606DT入力:DC Type2約240-1.4以下DC24
30,000
29,980
32,978(税込)
111日以内出荷
返品不可
64429199NR1TY-08R07DT-約250-3以下AC240 50/60Hz、DC110V
33,000
32,980
36,278(税込)
111日以内出荷
返品不可
64429208NR1TY-16T05DT-約240-1.4以下DC24(DC19.2~30)
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
64429217NR1TW-16T65DT入力:DC type2約240-1.4以下出力:DC24(DC19.2~30)、入力:DC24
30,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
64429226NR1JX-1606DT入力:DC Type2約240-1.4以下DC24
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
64429235NR1JY-08R07DT-約250-3以下AC240 50/60Hz、DC110V
33,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
64429244NR1JY-16T05DT-約240-1以下DC24(DC19.2~30)
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64429253NR1JW-16T65DT入力:DC type2約240-1以下出力:DC24(DC19.2~30)、入力:DC24
30,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
64429269NR1SX-1606DT入力:DC Type2約240-1.4以下DC24
30,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
64429278NR1SY-08R07DT-約250-3以下AC240 50/60Hz、DC110V
33,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
64429287NR1SY-16T05DT-約240-0.9以下DC24(DC19.2~30)
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64429296NR1SW-16T65DT入力:DC type2約240-0.9以下出力:DC24(DC19.2~30)、入力:DC24
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
64429305NR1SF-HP4DT入力:DC Type約230本体:DINレール、ねじ固定(ねじ締め付けトルク:1~1.5N・m)-入力:DC24
120,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64429348NR1XV-CB1-----
880
879
967(税込)
46日以内出荷
返品不可
64429314NR1LX-1606DT-約260-1.6以下入力:DC24
67,800
取扱い終了
返品不可
64429323NR1LY-08R07DT-約250-3以下AC240 50/60Hz、DC110V
67,800
取扱い終了
返品不可
64429339NR1LW-11R80DT入力:DC type2約260-1.6以下Ry出力時:AC240 50/60Hz、DC110、電圧出力時:DC24、50mA/点
67,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする