曜日別特売

フラップディスク 769F

フラップディスク 769F - 3M(スリーエム)フラップディスク 769F - 3M(スリーエム)フラップディスク 769F - 3M(スリーエム)フラップディスク 769F - 3M(スリーエム)フラップディスク 769F - 3M(スリーエム)フラップディスク 769F - 3M(スリーエム)フラップディスク 769F - 3M(スリーエム)フラップディスク 769F - 3M(スリーエム)

基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。
クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。
3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。

用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として材質精密成型セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根の長さ(mm)25内容量1箱(10枚)
注意
この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64430723769F T27 40 100X15#4010015一般鋼
7,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
64430739769F T27 60 100X15#6010015一般鋼
6,920
5,798
6,378(税込)
当日出荷
64430748769F T27 80 100X15#8010015一般鋼
6,920
5,798
6,378(税込)
当日出荷
64430757769F T27 120 100X1#12010015一般鋼
6,920
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3M フラップディスク 769Fの特徴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする