曜日別特売

吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ

吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ - クリーンテックス・ジャパン吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ - クリーンテックス・ジャパン吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ - クリーンテックス・ジャパン吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ - クリーンテックス・ジャパン吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ - クリーンテックス・ジャパン吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ - クリーンテックス・ジャパン
(1件のレビュー)

吸水、吸油性能に優れた玄関マット。
長さ約14mmの高密度パイルは踏み心地にも優れ、高級感を演出します。
再生ナイロンを使用した環境にも優しい商品です。
裏面は特殊合成ゴムを採用。しっかりと滑り止め効果を発揮します。

厚さ(mm)約14材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)種別玄関マットミネラルグレー規格防炎認定商品機能吸水、吸油、防炎、除塵材質(裏)特殊合成ゴム(NBR)設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり内容量1枚
全8種類を絞り込む
寸法(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64431859CR0000140×60
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
64431868CR0000245×75
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
64431877CR0000350×75
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
64431886CR0000460×90
8,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
64431895CR0000575×90
10,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
64431904CR0000690×120
16,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
64431913CR0000790×150
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
64431929CR0000890×180
24,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-11
用途: クリニック入り口
整形外科にしがわらクリニック医療・福祉・介護関連業

色がグレーとブラックが混じって高級感があります。毛がしっかり、しなやか、艶感もあり、絨毯のようでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする