スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モーター

スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モーター - 三菱電機
内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64434327SF-PR 0.75KW 4P 200V B組立0.75三相200/200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内80M
105,400
42,980
47,278(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434336SF-PR 1.5KW 4P 200V B組立1.5三相200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内90L
123,700
52,980
58,278(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434345SF-PR 2.2KW 4P 200V B組立2.2三相200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内100L
150,800
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434354SF-PR 3.7KW 4P 200V B組立3.7三相200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内112M
187,300
74,980
82,478(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434363SF-PR 5.5KW 4P 200V B組立5.5三相200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内132S
279,300
119,800
131,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434379SF-PR 7.5KW 4P 200V B組立7.5三相200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内132M
362,400
149,800
164,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434388SF-PR 11KW 4P 200V B組立11三相200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内160M
491,800
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434397SF-PR 15KW 4P 200V B組立15三相200/220/230450/60/60/60脚取付なし屋内160L
679,000
289,800
318,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする