スーパーラインプレミアムシリーズ 韓国高効率規制対応品

スーパーラインプレミアムシリーズ 韓国高効率規制対応品 - 三菱電機
内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64434467SF-PR-KR 0.75KW 4P 220V/60Hz0.75三相220460脚取付なし屋内80M
145,300
60,980
67,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434476SF-PR-KR 1.5KW 4P 220V/60Hz1.5三相220460脚取付なし屋内90L
172,300
71,980
79,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434485SF-PR-KR 2.2KW 4P 220V/60Hz2.2三相220460脚取付なし屋内100L
210,800
81,980
90,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434494SF-PR-KR 3.7KW 4P 220V/60Hz3.7三相220460脚取付なし屋内112M
286,700
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434503SF-PR-KR 5.5KW 4P 220V/60Hz5.5三相220460脚取付なし屋内132S
403,700
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434519SF-PR-KR 7.5KW 4P 220V/60Hz7.5三相220460脚取付なし屋内132M
525,700
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434528SF-PR-KR 11KW 4P 220V/60Hz11三相220460脚取付なし屋内160M
702,300
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434537SF-PR-KR 15KW 4P 220V/60Hz15三相220460脚取付なし屋内160L
911,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434546SF-PR-KR 18.5KW 4P 220V/60Hz18.5三相220460脚取付なし屋内180M
1,164,000
509,800
560,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434555SF-PR-KR 22KW 4P 220V/60Hz22三相220460脚取付なし屋内180M
1,394,000
609,800
670,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434564SF-PR-KR 30KW 4P 220V/60Hz30三相220/440460脚取付なし屋内180L
1,959,000
819,800
901,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434573SF-PR-KR 37KW 4P 220V-400V/60Hz37三相220/440460脚取付なし屋内200LD
2,277,000
919,800
1,011,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434589SF-PR-KR 45KW 4P 220V-400V/60Hz45三相220/440460脚取付なし屋内200LD
2,967,000
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434598SF-PR-KR 55KW 4P 220V-400V/60Hz55三相220/440460脚取付なし屋内225S
3,818,000
1,798,000
1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする