曜日別特売

スーパーラインプレミアムシリーズ 屋外形 韓国高効率規制対応品

スーパーラインプレミアムシリーズ 屋外形 韓国高効率規制対応品 - 三菱電機
内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64434887SF-PRO-KR 0.75KW 4P 220V/60Hz0.75三相220460脚取付なし屋内80M
174,400
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434896SF-PRO-KR 1.5KW 4P 220V/60Hz1.5三相220460脚取付なし屋内90L
206,400
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434905SF-PRO-KR 2.2KW 4P 220V/60Hz2.2三相220460脚取付なし屋内100L
253,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
64434914SF-PRO-KR 3.7KW 4P 220V/60Hz3.7三相220460脚取付なし屋内112M
344,300
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434923SF-PRO-KR 5.5KW 4P 220V/60Hz5.5三相220460脚取付なし屋内132S
484,700
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434939SF-PRO-KR 7.5KW 4P 220V/60Hz7.5三相220460脚取付なし屋内132M
631,700
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434948SF-PRO-KR 11KW 4P 220V/60Hz11三相220460脚取付なし屋内160M
843,400
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434957SF-PRO-KR 15KW 4P 220V/60Hz15三相220460脚取付なし屋内160L
998,400
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434966SF-PRO-KR 18.5KW 4P 220V/60Hz18.5三相220460脚取付なし屋内180M
1,283,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434975SF-PRO-KR 22KW 4P 220V/60Hz22三相220460脚取付なし屋内180M
1,533,000
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434984SF-PRO-KR 30KW 4P 220V/60Hz30三相220/440460脚取付なし屋内180L
2,134,000
899,800
989,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64434993SF-PRO-KR 37KW 4P 220V-400V/60Hz37三相220/440460脚取付なし屋内200LD
2,527,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64435009SF-PRO-KR 45KW 4P 220V-400V/60Hz45三相220/440460脚取付なし屋内200LD
3,284,000
1,798,000
1,977,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64435018SF-PRO-KR 55KW 4P 220V-400V/60Hz55三相220/440460脚取付なし屋内225S
4,228,000
1,998,000
2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする