曜日別特売

研磨布 ミニロール

研磨布 ミニロール - 冨士トンボ礦業研磨布 ミニロール - 冨士トンボ礦業研磨布 ミニロール - 冨士トンボ礦業

研磨布をロール状にした製品です。
所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。
膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。
「JIS R 6251研磨布」 認定品

用途金属・非金属の研磨などに幅(mm)75長さ(m)3基材JW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属内容量1巻
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64436427-P80
オープン
789
868(税込)
当日出荷
64436436-P120
オープン
749
824(税込)
12日以内出荷
返品不可
64436445-P180
オープン
749
824(税込)
13日以内出荷
返品不可
64436454-P240
オープン
749
824(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする