冨士トンボ礦業
和紙研磨紙
洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。
寸法(mm)
190×270
基材
和紙
砥粒
G
粘着剤
膠(G/G)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64436734
-
1箱(50枚)
P40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436743
-
1箱(50枚)
P50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436759
-
1箱(50枚)
P60
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64436768
-
1箱(100枚)
P80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436777
-
1箱(100枚)
P100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436786
-
1箱(100枚)
P120
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436795
-
1箱(100枚)
P150
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436804
-
1箱(100枚)
P180
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436813
-
1箱(100枚)
P220
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64436829
-
1箱(100枚)
P240
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64436838
-
1箱(100枚)
P280
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436847
-
1箱(100枚)
P320
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64436856
-
1箱(100枚)
P400
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください