冨士トンボ礦業
カラーペーパー
洋紙研磨紙をカラフルにし、粒度が色によって分かるようになっています。
用途
DIYや学校教材等幅広く使用されています
寸法(mm)
約230×280
基材
CW
砥粒
WA
粘着剤
膠(G/G)
内容量
1箱(50枚)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64436865
-
P80
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64436874
-
P100
ブルー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436883
-
P120
バイオレット
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64436899
-
P180
グリーン
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64436908
-
P240
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください