冨士トンボ礦業
ファイバーディスク FDC
一般研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途
金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
基材
ファイバー
基材厚さ(mm)
1
内容量
1箱(10枚)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64436917
-
P12
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436926
-
P14
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64436935
-
P16
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64436944
-
P20
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64436953
-
P24
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
64436969
-
P30
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64436978
-
P36
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64436987
-
P40
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
64436996
-
P50
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64437005
-
P60
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64437014
-
P80
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64437023
-
P100
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437039
-
P120
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64437048
-
P150
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64437057
-
P180
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64437066
-
P14
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437075
-
P16
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64437084
-
P20
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437093
-
P24
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437109
-
P30
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64437118
-
P36
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437127
-
P40
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437136
-
P50
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437145
-
P60
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64437154
-
P80
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437163
-
P100
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64437179
-
P120
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437188
-
P150
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437197
-
P180
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437206
-
P14
150
金属、石材
CC
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64437215
-
P16
150
金属、石材
CC
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437224
-
P20
150
金属、石材
CC
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437233
-
P24
150
金属、石材
CC
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437249
-
P30
150
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437258
-
P36
150
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437267
-
P40
150
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437276
-
P50
150
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437285
-
P60
150
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437294
-
P80
150
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437319
-
P120
150
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437328
-
P150
150
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437337
-
P180
150
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437346
-
P14
180
金属、石材
CC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437355
-
P16
180
金属、石材
CC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437364
-
P20
180
金属、石材
CC
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437373
-
P24
180
金属、石材
CC
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437389
-
P30
180
金属、石材
CC
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437398
-
P36
180
金属、石材
CC
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
64437416
-
P50
180
金属、石材
CC
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437425
-
P60
180
金属、石材
CC
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ