冨士トンボ礦業
ファイバーディスク FDH
重研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途
金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
基材
ファイバー
基材厚さ(mm)
1.2
内容量
1箱(10枚)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
全10種類を絞り込む
粒度
選択してください
P12
P14
P16
P20
P24
外径(Φmm)
100
125
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64437486
-
P12
100
金属、石材
CC
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64437495
-
P14
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437504
-
P16
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
64437513
-
P20
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437529
-
P24
100
金属、石材
CC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437538
-
P12
125
金属、石材
CC
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64437547
-
P14
125
金属、石材
CC
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437556
-
P16
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437565
-
P20
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437574
-
P24
125
金属、石材
CC
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください