曜日別特売

ファイバーディスク FDH(中抜き)

ファイバーディスク FDH(中抜き) - 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDH(中抜き) - 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDH(中抜き) - 冨士トンボ礦業
(1件のレビュー)

重研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。

用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材内容量1箱(10枚)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64437583-P12100×15.9
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
64437599-P14100×15.9
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
64437608-P16100×15.9
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
64437617-P20100×15.9
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
64437626-P24100×15.9
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437635-P12125×15.9
オープン
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
64437644-P14125×15.9
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437653-P16125×15.9
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
64437669-P20125×15.9
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
64437678-P24125×15.9
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64437678
2022-12-02
用途: 塗膜除去
建設業・工事業

鉄部の塗膜除去に使用しましたが、よく剥がれ使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする