冨士トンボ礦業
不織布研磨材 輝き万年
ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。
ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。
大きく手に持ちやすいので、長持ちします。
用途
金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離
適合材
金属、スチール、コンクリート
寸法(mm)
150×250
砥粒
AA
内容量
1箱(10個)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64437687
-
P40
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437696
-
P60
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437705
-
P80
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437723
-
P120
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64437714
-
P100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください