曜日別特売

125mm パーツクリーニングブラシ(真鍮)

125mm パーツクリーニングブラシ(真鍮) - エスコ

狭い場所へアクセスしやすい小型形状

全長(mm)125線径(Φmm)0.15毛丈(mm)13材質(ブラシ部)真鍮行数2行材質(ハンドル)アズワン品番64-2193-91ブラシ寸法(mm)10×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485068EA109BE-51
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする