曜日別特売

9.5x100mm パーツブラシ(ナイロン)

9.5x100mm パーツブラシ(ナイロン) - エスコ9.5x100mm パーツブラシ(ナイロン) - エスコ
全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)真鍮アズワン品番64-2193-95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64485095EA109BE-61
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする