エスコ
Φ16x300mm パイプクリーニングブラシ
材質
ブラシ:PP、柄:PP、針金:スチール
全長(mm)
450
ブラシ寸法(mm)
Φ16×330
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485253
EA109CX-46
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください