エスコ
31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ナイロン製)
全長(mm)
185
線径(Φmm)
0.85
毛丈(mm)
15
材質(ブラシ部)
ナイロン
ブラシ寸法(mm)
31×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485515
EA109E-43
オープン
¥
750
¥825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください