エスコ
[EA109GD-5用] 替えブラシ
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
約15
材質(ブラシ部)
スチール
先端形状
曲
ブラシ寸法(mm)
15×80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64485603
EA109GD-15
オープン
¥
290
¥319
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください